USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入

USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3232アズワン品番65-7579-90内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579229614004184726
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする