曜日別特売

USBコネクタ B タイプ オス スルーホール

USBコネクタ B タイプ オス スルーホール - SAMTEC

1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579247USB-B-S-F-B-VT-R
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする