曜日別特売

USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1袋 2個入

USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4412アズワン品番65-7714-44内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579274632712000112
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする