SPARKFUN
Voltage Regulator - 12V
仕様
●入力電圧:19V●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:0.5A●機能:正固定●パッケージ:TO-220
アズワン品番
67-0453-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579466
COM-12766
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください