SPARKFUN
Voltage Regulator - Adjustable LM1117 SMD
仕様
●入力電圧:15V●出力電圧範囲[V]:2V~4V●出力電流[A]:0.8A●機能:正固定●パッケージ:SOT-223
アズワン品番
67-0452-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579475
COM-00595
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください