曜日別特売

Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm

Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm - Optibelt
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6906アズワン品番65-8046-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579570TB SPZ 56/1
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする