Optibelt
Vベルトプーリー 1歯 ボア42mm
仕様
●歯の数:1●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6666
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8042-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579615
TB SPA 250/1
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方