Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm
仕様
●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8046-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579658
TB SPZ 250/2
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方