Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm
仕様
●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6776
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8042-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579877
TB SPB 180/4
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方