V底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入

V底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入 Thermo Scientific Nalgene

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
オートクレーブ可
半透明タイプ
少量でも回収しやすいV底
5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き

仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。 アズワン品番65-5638-49 内容量1箱(1包×10本)
注意
※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能
※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68579974 3148-0050
17,300
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする