曜日別特売

WR-BHD Box HDR Conn Design Kit - 110 com

WR-BHD Box HDR Conn Design Kit - 110 com - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik ボックスヘッダコネクタキットは、基板対ケーブル移行コネクタ、ストレインリリーフ付きメス idc コネクタ、ショート / ロングレバー付きオスアングルボックスヘッダ、フランジなし / フランジ付きオス idc コネクタ、オス SMT ボックスヘッダ、オスストレート / アングルボックスヘッダ、耐熱、レバー付きオスストレート / アングルボックスヘッダで構成されています。 オスストレート / アングルボックスヘッダ、ショート / ロングレバー付きオスストレートボックスヘッダ、

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットケーブル、ヘッダ●コード番号:230-2900アズワン品番65-7570-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580760612001
42,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする