x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付

x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 - エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 - エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 - エスコ

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。

仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュールアズワン品番65-9276-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580778EA756TB-7
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする