Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入

Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763アズワン品番65-7729-72内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580909165004
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする