Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 - エスコ

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。
台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。
付属のネジで簡単に取り付けられます。
台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。
危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。

仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個アズワン品番65-9337-56内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581085EA983FM-52
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする