曜日別特売

アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有

アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有 - AMPHENOL
仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064アズワン品番65-7363-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581347AD-02BMMM-QL8P01
3,010
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする