曜日別特売

イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP

イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP - VAN DAMME

Van Damme Tour CAT CAT 6A S/FTP より線導体は、個別に遮蔽されたペアと 75 % カバーする編組全体をカバーする柔軟な PVC ジャケット 26 AWG より線導体ケーブルです。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベース用のパッチコード及びリンクケーブルです プロトコル 柔軟かつ堅牢で、ツーリングやダイナミックな使用に適しています Neutrik CAT 6A Ethe

仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:S/FTP●外被色:黒●コード番号:219-8511アズワン品番65-7452-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68582774268466000/100
79,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする