イーサネットケーブル 10m 緑

イーサネットケーブル 10m 緑 - SICK

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定

仕様●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:ポリウレタン●外径:6.4mm●保護等級:IP67●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:225-3115アズワン品番65-7429-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68582844YMRJA8-100EG1MRJA8
27,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする