イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入

イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入 - Telegartner
仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●コード番号:238-3904アズワン品番65-7476-35内容量1セット(305個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583027L02002E0061
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする