曜日別特売

インジケータ レンズ 白 長方形 1袋 5個入

インジケータ レンズ 白 長方形 1袋 5個入 - ハネウェル

画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。
レンズ / ボタン
「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適

仕様●レンズ色:白●レンズ形状:長方形●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:664-092アズワン品番65-7243-87内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583298AML51-F10W
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする