ワゴジャパン
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入
コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
仕様
●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067
幅(mm)
34.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
21.5
質量(g)
2.2
定格電流(A)
18
深さ(mm)
3.1
コード
180-3067
アズワン品番
65-8070-86
絶縁性能
絶縁
併用可能製品
レール/シャーシ端子台
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583377
788-114
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください