TOSO
ウィンピア ジョイント 共通
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:ジョイント 共通●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):15.7×10.7×150●長さ(mm):150●高さ(mm):10●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):15●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:349-5036
アズワン品番
67-2319-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583474
WPJTK
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください