曜日別特売

ウィンピア マグネットランナー 共通

ウィンピア マグネットランナー 共通 - TOSO

ウィンピア全カラー共通で使用できます。

仕様●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040アズワン品番67-2319-19内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583490WPMRUKY
376
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする