TOSO
ウィンピア 片マグネットランナー 共通
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:片マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×32×25.6●長さ(mm):32●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5032
アズワン品番
67-2319-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583499
WPKMRUKY
¥
324
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください