Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意