曜日別特売

エアシリンダ DSBG-63-500-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:500mm

エアシリンダ DSBG-63-500-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:500mm - Festo

Festo の ISO シリンダは 500 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-500-PPVA-N3●コード番号:203-6552アズワン品番65-8008-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584305DSBG-63-500-PPVA-N3
88,400
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする