エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2.5 mm で、最大動作圧力は 22 バールです。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V ac 動作電圧の FPM シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7610 アズワン品番65-8007-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584874 VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22
22,100
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする