エイトシェーカー

エイトシェーカー - バイオクラフト

ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用

仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585854BC-750
190,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする