曜日別特売

オス ギボシ形接続子 最小 0.8mm2 → 最大 2mm2 18AWG → 14AWG アンシュラウド 1袋 18000個入

オス ギボシ形接続子 最小 0.8mm2 → 最大 2mm2 18AWG → 14AWG アンシュラウド 1袋 18000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子
各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。

仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870アズワン品番65-7771-78内容量1袋(18000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6858630862734-2
971,000
949,800
1,044,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする