ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長 4.5 mm、リア長 3.5 mm 。ピストン径:6 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570158●コード番号:203-9425
アズワン品番65-8013-26
内容量1個