Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 87 mm (フロント長)で、リア長は 25.5 mm (リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード 16 mm:ヨーク