ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:30 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085171●コード番号:203-9673アズワン品番65-8012-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586990DGST-12-30-Y12A
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする