クライマー・シルバーテックBP

クライマー・シルバーテックBP - ビクトリノックスクライマー・シルバーテックBP - ビクトリノックス

山登りのためのミディアム・マルチツール。
登山やハイキングでロープを切るのに最適。
14機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、マルチフック搭載。
ビクトリノックス「オフィサーナイフ」の世界。
オフィサーナイフはマルチツールの原点となるモデルです。その伝統は、この「クライマー」にも引き継がれています。
切れ味鋭く、頑丈で、使いやすい14機能。
必要な時にすぐに役立ちます。
急な斜面もマルチフックで難なくこなし、山頂に着いたら美味しいワインのボトルを開け

仕様●サイズ高さ:18 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:82 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グレーアズワン品番65-8765-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587954#1.3703.T7B1
5,680
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする