WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 40個入
仕様
●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4648
アズワン品番
65-7528-15
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588295
2492110000
¥66,200
¥
65,980
¥72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください