クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 4極

クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が

仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4494 アズワン品番65-7519-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68588444 1047150000
5,160
5,098
5,608 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする