曜日別特売

クレビス

クレビス - Festo

Festo クレビスフット LSNSG-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 370 g 材料
RoHS に適合しています(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0962アズワン品番65-8019-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588654LSNSG-63
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする