サンコーインダストリー
クローム + Aナベ 4×16 110本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:16●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クローム●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-7203
アズワン品番
67-1070-17
内容量
1パック(110本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589300
20-00-0000-0040-0160-06-110P
¥
1,063
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください