画像準備中

クローム + Aナベ 4×16 110本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(110本) 注文コード68589300 品番20-00-0000-0040-0160-06-110P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,063

A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:16●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クローム●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-7203 アズワン品番67-1070-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする