曜日別特売

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815アズワン品番65-7334-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68599906XBTZ9018
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする