曜日別特売

ケーブル KTPX00 F モバイル用

ケーブル KTPX00 F モバイル用 - SIEMENS

KTPX00 ( F )モバイル用の Siemens 5 m 接続ケーブルです。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:5m●コード番号:203-2350アズワン品番65-7339-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685999156AV2181-5AF05-0AX0
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする