ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入

ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000ブラックアズワン品番65-7426-23内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600055151-00019
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする