ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 20個入

ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 20個入 - WURTH ELEKTRONIK

用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2800アズワン品番65-7394-58内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600064521424000
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする