ケーブルクリップ 配線クリップ 25mm x 1袋 50個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 25mm x 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:25mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1556アズワン品番65-7453-17内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600150161-64008
9,410
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする