ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入

ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます

仕様●長さ:230mm●幅:5.1 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1677アズワン品番65-7454-60内容量1袋(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600308157-00169
369,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする