ケーブルリード NEBCシリーズ

ケーブルリード NEBCシリーズ - Festo

Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable
It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains
This cable a

仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600764NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする