曜日別特売

ケーブルリード ニBLシリーズ

ケーブルリード ニBLシリーズ - Festo

Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ

仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9838アズワン品番65-8005-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600780NEBL-T12G4-E-2-N-LE4
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする