コイルチューブ:コネクタなし 外径:10mm 内径:7mm ポリウレタン 1セット 25個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:10mm 内径:7mm ポリウレタン 1セット 25個入 - NORGREN

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 10 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:7mm●外径ホース:10mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0670アズワン品番65-7905-03内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600834PU2-0010025C
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする