曜日別特売

コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:9mm ナイロン 1セット 25個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:12mm 内径:9mm ナイロン 1セット 25個入 - NORGREN

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黄●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3902アズワン品番65-7962-85内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600877PA2-0312025C
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする