曜日別特売

コードレスチップソーカッター

コードレスチップソーカッター - オグラ

驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
直角切りアダプター(別売)との併用

仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600956HSC41MX
298,130
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする