曜日別特売

コネクタ Adapter Altivar Machine ATV340、Sercos ドライブ Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71 を除く用

コネクタ Adapter Altivar Machine ATV340、Sercos ドライブ Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71 を除く用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。

仕様●アクセサリタイプ:Adapter●範囲:CANOpen●コード番号:220-0023アズワン品番65-7330-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601060VW3CANA71
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする