コネクタ Compact NSX

コネクタ Compact NSX - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248アズワン品番65-8081-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601087LV432525
5,740
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする